Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 4-6A 3P IP20 SN013087 - 417308

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kismegsz. TM 4-6A 3P IP20 SN013087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4-6 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 78-78 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970395191

Sonepar cikkszám

SN013087

Gyártói cikkszám

417308

Gyártói típuskód

MPX3 417308

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

4-6 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

78-78 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

220-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

6 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

1.1 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

94 mm

Motorvédő kismegsz. TM 4-6A 3P