Legrand - Motorvédő kismegszakító 17-23A 3P 25kA 2,5M IP20 GT60533 - 002812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-23 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 240-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 23 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060028121
Sonepar cikkszám
GT60533
Gyártói cikkszám
002812
Gyártói típuskód
LEXIC 002812
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
17-23 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
240-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
23 A
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
82.5 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
25 kA