Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Motorvédő kismegszakító 32A 3P 25kA 2,5M IP20 SN000412 - 002814

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Motorvédő kismegszakító 32A 3P 25kA 2,5M IP20 SN000412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-32 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 240-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060028145

Sonepar cikkszám

SN000412

Gyártói cikkszám

002814

Gyártói típuskód

LEXIC 002814

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-32 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

240-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

82.5 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

25 kA

Motorvédő kismegszakító 32A 3P 25kA 2,5M