Legrand - Mozgás- és világításérz, helyiségvez sülly Program Mosaic SN056008 - 078485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060784850
Sonepar cikkszám
SN056008
Gyártói cikkszám
078485
Gyártói típuskód
Program Mosaic 078485
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
8 m
Szerelési magasság:
1.2 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
256 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
3 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Min. kapcsolási idő:
30 s
RAL-szám (hasonló):
9003
IFTTT-támogatással:
Nem