Legrand - Mozgásérzékelő 230 V 40-400W 2 vez GT41074 - 069501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695019
Sonepar cikkszám
GT41074
Gyártói cikkszám
069501
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069501
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
matt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Mozgásérzékelő 230 V 40-400W 2 vez