Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mozgásérzékelő 230 V AC betét 1000W IP55 GT36481 - 069502

MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelő 230 V AC betét 1000W IP55 GT36481

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - egyéb

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695026

Sonepar cikkszám

GT36481

Gyártói cikkszám

069502

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069502

Szerelési mód:

egyéb

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

8 m

Szerelési magasság:

1.2 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

6 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Min. kapcsolási idő:

6 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Igen

Mozgásérzékelő 230 V AC betét 1000W IP55