Legrand - Mozgásérzékelő 230 V AC betét 60-300W IP55 GT38557 - 069500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060695002
Sonepar cikkszám
GT38557
Gyártói cikkszám
069500
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069500
Szerelési mód:
egyéb
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
8 m
Szerelési magasság:
1.2 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
6 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-130 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Min. kapcsolási idő:
6 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Igen