Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos betét sülly GT23861 - 775621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Min. kapcsolási idő - 1 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245067756218
Sonepar cikkszám
GT23861
Gyártói cikkszám
775621
Gyártói típuskód
IOBL 775621
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
16 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Min. kapcsolási idő:
1 s
Indító fényerő:
3-1000 lx
Mozgásérzékelő 230VAC 180fokos betét sülly