MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC 360 fok IR mennyezeti IP41 SN006711 - 048803

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC 360 fok IR mennyezeti IP41 SN006711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060488031

Sonepar cikkszám

SN006711

Gyártói cikkszám

048803

Gyártói típuskód

048803

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

duroplaszt

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

1-1000 lx

Max. bekapcsolási áram:

8.5 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Mélység:

52 mm

Átmérő:

102 mm

Mozgásérzékelő 230VAC 360 fok IR mennyezeti IP41