MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC betét 1000W IP2X GT28495 - 775657

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC betét 1000W IP2X GT28495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245067756577

Sonepar cikkszám

GT28495

Gyártói cikkszám

775657

Gyártói típuskód

Galea Life 775657

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Igen

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1.1 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

2 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Védettség (IP):

IP2X

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

3-1000 lx

Max. bekapcsolási áram:

4.5 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

5-35 °C

Háztartási szerelvények ; Legrand ; Mozgásérzékelő 230VAC betét 1000W