Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC betét 2-150W/LED Max 100W/ 2 vezetékes fehér IP41 SN197689 - 774229A
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972396608
Sonepar cikkszám
SN197689
Gyártói cikkszám
774229A
Gyártói típuskód
Valena 774229A
Mozgásérzékelő 230VAC betét 2-150W/LED Max 100W/ 2 vezetékes fehér IP41