Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC betét 2000W (LED 500W) elefántcsont IP41 SN199493 - 774169A
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972396585
Sonepar cikkszám
SN199493
Gyártói cikkszám
774169A
Gyártói típuskód
Valena 774169A
Mozgásérzékelő 230VAC betét 2000W (LED 500W) elefántcsont IP41