Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC betét sülly, 2 vez, fehér IP40 SN016830 - 752170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min
Vízszintes érzékelésszög - 120-120 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 250 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970463043
Sonepar cikkszám
SN016830
Gyártói cikkszám
752170
Gyártói típuskód
Valena Life 752170
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
Vízszintes érzékelésszög:
120-120 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
250 W
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
47-63 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
5-1275 lx
Max. bekapcsolási áram:
0.4 A
Vezérlőáram:
0.4 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
74.7 mm
Magasság:
74.7 mm
Környezeti hőmérséklet:
-5-45 °C
Mélység:
32.1 mm
Beépítési mélység:
32.1 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm