MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC ultrahangos sülly 190m2 IP20 GT76229 - 048805

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelő 230VAC ultrahangos sülly 190m2 IP20 GT76229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 6 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 59 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060488055

Sonepar cikkszám

GT76229

Gyártói cikkszám

048805

Gyártói típuskód

048805

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

6 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

59 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

4 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

5-1275 lx

Max. bekapcsolási áram:

8.5 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-5-45 °C

Mozgásérzékelő 230VAC ultrahangos sülly 190m2 IP20