Legrand - Mozgásérzékelő , 3 vez, fehér IP40 SN095618 - 752173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min
Vízszintes érzékelésszög - -60-60 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095618
Gyártói cikkszám
752173
Gyártói típuskód
Valena Life 752173
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
Vízszintes érzékelésszög:
-60-60 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
120 °
Optimális szerelési magasság:
1.2 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
6 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
6 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
0 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
5-1275 lx
Falra szerelhető:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
1
Max. bekapcsolási áram:
1.8 A
Vezérlőáram:
0.2 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
75 mm
Magasság:
75 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Mélység:
51.5 mm
Beépítési mélység:
32 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm