Legrand - Mozgásérzékelő, IR 360°, mennyezetre szerelhető, IP20 SN074088 - 048948
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970809483
Sonepar cikkszám
SN074088
Gyártói cikkszám
048948
Gyártói típuskód
LM 048948
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
10 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Igen
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Nem
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
10-1275 lx
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
1
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Névleges feszültség:
240-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
97 mm
Magasság:
87 mm
Környezeti hőmérséklet:
-5-35 °C
Mélység:
112 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakozó kábel hossza:
0 mm