MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W (izzó, halogén), 180°, 2-vezetékes, bézs IP40 SN091421 - 764683

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W (izzó, halogén), 180°, 2-vezetékes, bézs IP40 SN091421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 10 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 120-120 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970683885

Sonepar cikkszám

SN091421

Gyártói cikkszám

764683

Gyártói típuskód

Niloé 764683

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

8 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

Vízszintes érzékelésszög:

120-120 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

400 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

6 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Nem

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

47-63 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

5-1275 lx

Max. bekapcsolási áram:

1.8 A

Vezérlőáram:

0.2 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

74.7 mm

Magasság:

74.7 mm

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Mélység:

32.1 mm

Beépítési mélység:

32.1 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

0 mm

Mozgásérzékelős kapcsoló 3 - 250 W (izzó, halogén), 180°, 2-vezetékes, bézs IP40