Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 40 - 400W bézs köröm nélkül GT93862 - 665218

MásolásMásolás
Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 40 - 400W bézs köröm nélkül GT93862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Szerelési magasság - 1.2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066652184

Sonepar cikkszám

GT93862

Gyártói cikkszám

665218

Gyártói típuskód

Niloé 665218

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

10 m

Szerelési magasság:

1.2 m

Üzemmódválasztó:

Igen

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

16 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

1.3 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Igen

RAL-szám (hasonló):

1013

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelős kapcsoló 40 - 400W bézs köröm nélkül