Legrand - Mozgásérzékelős kapcsoló 40 - 400W fehér köröm nélkül IP2X GT86849 - 665118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 16 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 400 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066651187
Sonepar cikkszám
GT86849
Gyártói cikkszám
665118
Gyártói típuskód
Niloé 665118
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
10 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
16 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
400 W
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Igen
Átbújásvédelem:
Nem
Hálózatba köthető:
Igen
Optimális szerelési magasság:
1.1 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
5 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Védettség (IP):
IP2X
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
1 s
Indító fényerő:
3-1000 lx
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C