Legrand - MPX3 32H mvédő kismegsz. TM 0.63-1.0A 3P SX071746 - 417324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.63-1 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 220-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970395436
Sonepar cikkszám
SX071746
Gyártói cikkszám
417324
Gyártói típuskód
MPX3 417324
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.63-1 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
13-13 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
99.6 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.12 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.18 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
94 mm