Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 32H mvédő kismegsz. TM 1.0-1.6A 3P SX071747 - 417325

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MPX3 32H mvédő kismegsz. TM 1.0-1.6A 3P SX071747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1-1.6 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 20.8-20.8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970395450

Sonepar cikkszám

SX071747

Gyártói cikkszám

417325

Gyártói típuskód

MPX3 417325

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1-1.6 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

20.8-20.8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

220-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1.6 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

99.6 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.18 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

94 mm

MPX3 32H mvédő kismegsz. TM 1.0-1.6A 3P