Legrand - MPX3 32MA mvédő kismegsz M 0.16A 3P IP44 SX071758 - 417340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.1-2.1 A
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Névleges feszültség - 220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970395672
Sonepar cikkszám
SX071758
Gyártói cikkszám
417340
Gyártói típuskód
MPX3 417340
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.1-2.1 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Névleges feszültség:
220-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
0.16 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
99.6 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.02 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
94 mm