Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 32S mvédő kismegsz. TM 14-22A 3P SX071741 - 417313

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MPX3 32S mvédő kismegsz. TM 14-22A 3P SX071741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 14-22 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 286-286 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970395290

Sonepar cikkszám

SX071741

Gyártói cikkszám

417313

Gyártói típuskód

MPX3 417313

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

14-22 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

286-286 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

220-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

22 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

75 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

15 kA

Magasság:

94 mm

MPX3 32S mvédő kismegsz. TM 14-22A 3P