Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 63H mvédő kismegsz. TM 6-10A 3P IP67 SX071774 - 417360

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MPX3 63H mvédő kismegsz. TM 6-10A 3P IP67 SX071774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970395993

Sonepar cikkszám

SX071774

Gyártói cikkszám

417360

Gyártói típuskód

MPX3 417360

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Névleges feszültség:

220-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

144.6 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3.7 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

140 mm

MPX3 63H mvédő kismegsz. TM 6-10A 3P IP67