Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 110V á.j. segédé. nélkül SX071801 - 417421

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 110V á.j. segédé. nélkül SX071801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 93.5-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970396631

Sonepar cikkszám

SX071801

Gyártói cikkszám

417421

Gyártói típuskód

MPX3 417421

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

93.5-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

93.5-121 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

MPX3 nullfesz. kioldó 110V á.j. segédé. nélkül