Legrand - MPX3 nullfesz. kioldó 230V á.j. segédé. nélkül SX071802 - 417422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 195.5-253 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970396655
Sonepar cikkszám
SX071802
Gyártói cikkszám
417422
Gyártói típuskód
MPX3 417422
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
195.5-253 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
195.5-253 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem