Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 összekötő sín 32S,32H,32MA 4 kész. 63A SX071830 - 417475

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MPX3 összekötő sín 32S,32H,32MA 4 kész. 63A SX071830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 12

  • Pólusszám - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 4

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970397379

Sonepar cikkszám

SX071830

Gyártói cikkszám

417475

Gyártói típuskód

MPX3 417475

Fázisok száma:

12

Pólusszám:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

4

Osztásmérték:

15 mm

Hosszúság:

175 mm

Modulszélesség:

11

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

MPX3 összekötő sín 32S,32H,32MA 4 kész. 63A