Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - MPX3 összekötő sín 63H 2 készülékhez 108A SX071827 - 417472

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - MPX3 összekötő sín 63H 2 készülékhez 108A SX071827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 6

  • Pólusszám - 6

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 108 A

  • Készülékszámra alkalmas - 2

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970397317

Sonepar cikkszám

SX071827

Gyártói cikkszám

417472

Gyártói típuskód

MPX3 417472

Fázisok száma:

6

Pólusszám:

6

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

108 A

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

18.3 mm

Hosszúság:

110 mm

Modulszélesség:

5

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

MPX3 összekötő sín 63H 2 készülékhez 108A