Legrand - MPX3 összekötő sín 63H 3 készülékhez 108A SX071829 - 417474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 9
Pólusszám - 9
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 108 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970397355
Sonepar cikkszám
SX071829
Gyártói cikkszám
417474
Gyártói típuskód
MPX3 417474
Fázisok száma:
9
Pólusszám:
9
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
108 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18.3 mm
Hosszúság:
165 mm
Modulszélesség:
8
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
MPX3 összekötő sín 63H 3 készülékhez 108A