Legrand - Műa csatorna 100x28mm 2 rekeszes válaszfallal GT54063 - 089661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 28 mm
Rekeszek száma - 2
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54063
Gyártói cikkszám
089661
Gyártói típuskód
DLP 089661
Szélesség:
100 mm
Magasság:
28 mm
Rekeszek száma:
2
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Műa csatorna 100x28mm 2 rekeszes válaszfallal