Legrand - Műa csatorna 100x50mm végzáró idom Fehér SN004735 - 638035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380353
Sonepar cikkszám
SN004735
Gyártói cikkszám
638035
Gyártói típuskód
DLP-S 638035
Szélesség:
100 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
IK07
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
IP3X
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 100x50mm végzáró idom Fehér