Legrand - Műa csatorna 100x60mm T - elem SN003977 - 611308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 0 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 0 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066113081
Sonepar cikkszám
SN003977
Gyártói cikkszám
611308
Gyártói típuskód
DLP 611308
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
0 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 100x60mm T - elem