Legrand - Műa csatorna 100x60mm takaróelem SN003976 - 611307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066113074
Sonepar cikkszám
SN003976
Gyártói cikkszám
611307
Gyártói típuskód
DLP 611307
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
0 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C