Legrand - Műa csatorna 110x110x50mm kötődoboz DLP mini csatornához SN023363 - 030326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060303266
Sonepar cikkszám
SN023363
Gyártói cikkszám
030326
Gyártói típuskód
DLP mini 030326
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Műa csatorna 110x110x50mm kötődoboz DLP mini csatornához