Legrand - Műa csatorna 120x20mm DLP mini külső könyök GT15963 - 033666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 120 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336660
Sonepar cikkszám
GT15963
Gyártói cikkszám
033666
Gyártói típuskód
DLP 033666
Magasság:
20 mm
Szélesség:
120 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
60-120 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna 120x20mm DLP mini külső könyök