Legrand - Műa csatorna 130x50mm belső könyök idom SN015788 - 638041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-120 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380414
Sonepar cikkszám
SN015788
Gyártói cikkszám
638041
Gyártói típuskód
DLP-S 638041
Szélesség:
130 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-120 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna 130x50mm belső könyök idom