Legrand - Műa csatorna 130x50mm T elem Fehér SN016463 - 638044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380445
Sonepar cikkszám
SN016463
Gyártói cikkszám
638044
Gyártói típuskód
DLP-S 638044
Szélesség:
130 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
50 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Műa csatorna 130x50mm T elem Fehér