Legrand - Műa csatorna 130x50mm végzáró idom Fehér SN000649 - 638045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066380452
Sonepar cikkszám
SN000649
Gyártói cikkszám
638045
Gyártói típuskód
DLP-S 638045
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna 130x50mm végzáró idom Fehér