Legrand - Műa csatorna 150x38mm 3 rekeszes válaszfallal GT45739 - 089669
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 38 mm
Rekeszek száma - 3
Fedél levehető - Nem
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45739
Gyártói cikkszám
089669
Gyártói típuskód
DLP 089669
Szélesség:
150 mm
Magasság:
38 mm
Rekeszek száma:
3
Fedél levehető:
Nem
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmazási terület:
betonnal fedett
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Műa csatorna 150x38mm 3 rekeszes válaszfallal