Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 163x163x65mm kötődoboz DLP-hez IP40 GT14643 - 031350

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 163x163x65mm kötődoboz DLP-hez IP40 GT14643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 163 mm

  • Szélesség - 163 mm

  • Mélység - 65 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060313500

Sonepar cikkszám

GT14643

Gyártói cikkszám

031350

Gyártói típuskód

DLP 031350

Hosszúság:

163 mm

Szélesség:

163 mm

Mélység:

65 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Műa csatorna 163x163x65mm kötődoboz DLP-hez IP40