Legrand - Műa csatorna 16x16mm tetővel DLP minicsatorna GT84929 - 638110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 16 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
150 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3245066381107
Sonepar cikkszám
GT84929
Gyártói cikkszám
638110
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638110
Szélesség:
16 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
176 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem