Legrand - Műa csatorna 200x200x83mm kötődoboz DLP-hez IP40 GT08701 - 031351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Mélység - 83 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060313517
Sonepar cikkszám
GT08701
Gyártói cikkszám
031351
Gyártói típuskód
DLP 031351
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
83 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Műa csatorna 200x200x83mm kötődoboz DLP-hez IP40