Legrand - Műa csatorna 20x12,5mm DLP mini takaróelem GT45063 - 033602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 20 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060336028
Sonepar cikkszám
GT45063
Gyártói cikkszám
033602
Gyártói típuskód
DLP mini 033602
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
20 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
20 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
12.5 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Műa csatorna 20x12,5mm DLP mini takaróelem