Legrand - Műa csatorna 20x12,5mm kanyaridom állítható DLP 011943 - 030223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 85-95 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060302238
Sonepar cikkszám
011943
Gyártói cikkszám
030223
Gyártói típuskód
DLP mini 030223
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
85-95 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Állítható kanyaridom