Legrand - Műa csatorna 250x250x83mm kötődoboz DLP-hez IP40 GT22621 - 031352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Szélesség - 250 mm
Mélység - 83 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060313524
Sonepar cikkszám
GT22621
Gyártói cikkszám
031352
Gyártói típuskód
DLP 031352
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
83 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Műa csatorna 250x250x83mm kötődoboz DLP-hez IP40