Legrand - Műa csatorna 25x16mm könyök+végzáró idom fehér GT10295 - 636420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Mélység - 16 mm
Szín - fehér
Kivitel - univerzális
Fedél szélessége - 25 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10295
Gyártói cikkszám
636420
Gyártói típuskód
DLP 636420
Szélesség:
25 mm
Mélység:
16 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
Fedél szélessége:
25 mm
Anyag:
műanyag
Műa csatorna 25x16mm könyök+végzáró idom fehér