Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 32x12,5mm DLP mini takaróelem GT46961 - 033603

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  32x12,5mm DLP mini takaróelem GT46961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 32 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060336035

Sonepar cikkszám

GT46961

Gyártói cikkszám

033603

Gyártói típuskód

DLP mini 033603

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

32 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

32 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

12.5 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Műa csatorna 32x12,5mm DLP mini takaróelem