Legrand - Műa csatorna 32x12,5mm tetővel DLP minicsatorna 009958 - 030015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 32 mm
Magasság - 12.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2100 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
80 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3245060300159
Sonepar cikkszám
009958
Gyártói cikkszám
030015
Gyártói típuskód
DLP mini 030015
Szélesség:
32 mm
Magasság:
12.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2100 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK07
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
285 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Védettség (IP):
IP40
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem