Legrand - Műa csatorna 32x16mm könyök+végzáró idom fehér GT10299 - 636440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 32 mm
Mélység - 16 mm
Szín - fehér
Kivitel - univerzális
Fedél szélessége - 32 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10299
Gyártói cikkszám
636440
Gyártói típuskód
DLP 636440
Szélesség:
32 mm
Mélység:
16 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
univerzális
Fedél szélessége:
32 mm
Anyag:
műanyag
Műa csatorna 32x16mm könyök+végzáró idom fehér