Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 32x20mm DLP mini takaróelem GT61214 - 033604

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  32x20mm DLP mini takaróelem GT61214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 32 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060336042

Sonepar cikkszám

GT61214

Gyártói cikkszám

033604

Gyártói típuskód

DLP mini 033604

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

32 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

32 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

20 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Műa csatorna 32x20mm DLP mini takaróelem